Hoge lassersschoen antraciet VX 7380 PERB, S3 NB 45

Artikelnummer: 092814 45
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Doorloopzekerheid: Staal
  • Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Doorloopzekerheid Staal
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) Meer dan 200 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Eigenschap Vario®-demping
EU-schoenmaat 45
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092814 45
EAN/GTIN 4044348369883
Nummer fabrikant VX7380PERBS3NB45P

Omschrijving

Uitvoering:

Lasserslaars VX 7380 PERB voor extreme omstandigheden. ‘Dakgootsysteem’ voor het afvoeren van hete vloeistoffen.
  • Gesloten tong.
  • Loopzool Perbunan, antraciet.
  • SECURA VARIO® hieldemping.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.

Norm:

EN ISO 20349-2:2017 SRC WG WRU FO HRO
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092815.
Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in de EU-schoenmaten 38 – 48.
Bevat het dempingselement rood en zwart