Hoge veterschoen antraciet OSLO Bau GORE II, S3 XB 50

Artikelnummer: 092786 50
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Staal
  • Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Staal
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) Meer dan 200 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
EU-schoenmaat 50
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092786 50
EAN/GTIN 4044348487822
Nummer fabrikant OSLO BAU GORE II XB 50

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge veterschoen OSLO Bau GORE II met GORE-TEX® membraan voor een ademend, maar waterdicht bovenmateriaal van soepel waterproof leer. Met SECURA VARIO®-hieldemping.
  • Gesloten tong.
  • Loopzool Perbunan Alpine, antraciet.
  • Gevoerde rand.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Versterkte neusbescherming.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in de EU-schoenmaten 39 – 51.