{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geslacht | Heren | |
Veiligheidsklasse | S1 | |
Materiaal veiligheidsneus | Staal | |
Norm | Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 | |
Eigenschap | Vario®-demping | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 47 | |
Producttype | Schoen, laag model |
Artikelnummer | 092733 47 | |
Nummer fabrikant | OFFICER 1 ESD S1 NB GR. 47 |