• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.
Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Laag model schoen zwart OFFICER 2 ESD, S2 XB, EU-schoenmaat: 39

Artikelnummer: 092732 39

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • Eigenschap: Vario®-demping
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Staal
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Eigenschap Vario®-demping
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 39
Kleur zwart
Materiaal loopzool TPU LS Professional
Materiaal voering Echt leer
Grip ja
Producttype Schoen, laag model

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092732 39
EAN/GTIN 4044348358542
Nummer fabrikant OFFICER 2 XB GR. 39
Fabrikant Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Omschrijving

Uitvoering:

Business-veiligheidsschoen laag model OFFICER 2 met SECURA VARIO Vitality® demping in meerdere zones.
  • Soepel glad leer.
  • Zachte voering van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Binnenzool van echt leer.
  • TPU LS Professional loopzool, antraciet.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 39 – 50.