Laag model schoen grijs/roze uvex 1 ladies, S2 40

Artikelnummer: 092723 40
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Composiet
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie uvex 1
    Geslacht Dames
    Veiligheidsklasse S2
    Materiaal teenbeschermkap Composiet
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 40
    Producttype Laag model veiligheidsschoen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092723 40
    EAN/GTIN 4031101558356
    Nummer fabrikant 8562840

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Bijzonder lichte en flexibele damesveiligheidsschoen Uvex 1 met hiel- en voorvoetdemping. 100% metaalvrij. Geschikt bij chroomallergie.
    • Bovenmateriaal van microvelours.
    • Distance-Mesh-voeringmateriaal.
    • Vrijwel naadvrije schachtconstructie ter voorkoming van drukpunten.
    • Uitneembaar comfortvoetbed, antistatisch.
    • PU-loopzool met TPU-inzetstukken, grijs-roze.
    • ESD-uitrusting.

    Veiligheidsschoen met elastische veters en snelsluiting.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

    Tip:

    Voorraadartikel in EU-schoenmaten 36 – 41, bestelbaar in EU-schoenmaten 35 – 43.