Laag model schoen zwart uvex 1 business ESD, S3 45

Artikelnummer: 092722 45
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie uvex 1 business
    Geslacht Heren
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Beton
    Doorloopzekerheid Textiel
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Fabrikantnummer uvex 1 business-veiligheidsschoen S3 laag model wijdte 11
    EU-schoenmaat 45
    Kleur zwart
    Producttype Schoen, laag model

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092722 45
    EAN/GTIN 4031101933689
    Nummer fabrikant 8449245

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Business laag model veiligheidsschoen uvex 1 business met zeer goede klimaateigenschappen.
    • Gehydrofobeerd glad leer.
    • Vochtabsorberende textielvoering.
    • Zacht gevoerde tong.
    • Uitneembaar comfortvoetbed.
    • PU-loopzool, zwart.
    • ESD-uitrusting.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

    Tip:

    Voorraadartikel in de EU-maten 40 – 46, bestelbaar in de EU-maten 40 – 48.