Veiligheidsschoen, laag model grijs/roze uvex 1 ladies, S1 41

Artikelnummer: 092721 41
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal teenbeschermkap: Composiet
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex 1
Geslacht Dames
Veiligheidsklasse S1
Materiaal teenbeschermkap Composiet
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 41
Producttype Veiligheidsschoen, laag model

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092721 41
EAN/GTIN 4031101558189
Nummer fabrikant 8560841

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder lichte en flexibele damesveiligheidsschoen Uvex 1 met hiel- en voorvoetdemping. 100% metaalvrij. Geschikt bij chroomallergie.
  • Bovenmateriaal van microvelours.
  • Distance-Mesh-voeringmateriaal.
  • Vrijwel naadvrije schachtconstructie ter voorkoming van drukpunten.
  • Uitneembaar comfortvoetbed, antistatisch.
  • PU-loopzool met TPU-inzetstukken, grijs-roze.
  • ESD-uitrusting.

Veiligheidsschoen, laag model met dubbele klittenbandsluiting en grote ventilatieopeningen.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in EU-schoenmaten 36 – 41, bestelbaar in EU-schoenmaten 35 – 43.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen