Laag model schoen zwart/wit GINGER ESD, S2 XB 38

Artikelnummer: 092714 38
Korting
111,40 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap: Vario®-demping

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping
EU-schoenmaat 38
Kleur zwart / wit
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092714 38
EAN/GTIN 4044348586846
Nummer fabrikant GINGER XB 38

Omschrijving

Uitvoering:

Damesveiligheidsschoen Ginger ESD met VARIO Multiflex®-technologie. In subtiele zwart/witte zeshoekige look.
  • Ademend en functioneel bovenmateriaal in zeshoekige look.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Zachte en ademende functionele voering.
  • Verwisselbare en comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD met extra dempende werking.
  • Antislipzool met verhoogde omknikbescherming door gereduceerde hefboomwerking.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Normale uitvoering NB onder nr. 092713.