Hoge veterschoen zwart/oranje VX 7600, S3 XB 36

Artikelnummer: 092681 36
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geslacht Heren
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Aluminium
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Eigenschap Vario®-demping
    EU-schoenmaat 36
    Kleur zwart / oranje
    Producttype Veiligheidslaarzen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092681 36
    EAN/GTIN 4044348536605
    Nummer fabrikant VX 7600 ESD S3 XB 36

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Veiligheidsschoen VARIO FLEX PRO met SECURE VARIO®-hieldemping en VARIO Multiflex®-technologie.
    • Bovenmateriaal van soepel glad leer.
    • Ademende functionele voering.
    • Gesloten tong.
    • Loopzool Perbunan Dynamics (hittebestendig tot ca. 220 °C).
    • Versterkte neusbescherming.
    • Binnenzool van echt leer.
    • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
    • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

    Tip:

    Normale uitvoering NB onder nr. 092680.