• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Hoge veterschoen zwart VD 3800 SST SF ESD, S3 NB, EU-schoenmaat: 39

Artikelnummer: 092667 39
Korting
120,70 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200
  • Koude-isolatie: tot -20 °C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Doorloopzekerheid Textiel
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) Meer dan 200 °C
Koude-isolatie tot -20 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 39
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092667 39
EAN/GTIN 4044348591338
Nummer fabrikant VD3800SSTSFNB39P

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen met VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.
  • Bovenmateriaal van ultralichte en gladde microvezel.
  • Ademende functionele voering.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Veiligheidsschoen VARIO DYNAMICS SST met hittebestendige (tot ca. 220°C) Perbunan-loopzool met goede antislipwerking (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Loopzool Perbunan Athletic ESD, zilvergrijs.

Lage schoen en hoge veterschoen met doorloopbescherming van textiel.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092668.