Hoge veterschoen zwart VD 3800 SST ESD, S2 XB 48

Artikelnummer: 092666 48
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap: Vario®-demping

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping
EU-schoenmaat 48
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092666 48
EAN/GTIN 4044348591161
Nummer fabrikant VD 3800 SST XB 48/49

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen met VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.
  • Bovenmateriaal van ultralichte en gladde microvezel.
  • Ademende functionele voering.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Veiligheidsschoen VARIO DYNAMICS SST met SECURE VARIO®-hieldemping en hittebestendige (tot ca. 220 °C) Perbunan-loopzool met goede antislipwerking (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Loopzool Perbunan Athletic ESD, zilvergrijs.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Normale uitvoering NB onder nr. 092665.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen