Hoge veterschoen zwart VD 3800 SST ESD, S2 NB 36

Artikelnummer: 092665 36
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geslacht Heren
    Veiligheidsklasse S2
    Materiaal teenbeschermkap Aluminium
    Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) Meer dan 200 °C
    Koude-isolatie tot -20 °C
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Eigenschap Vario®-demping
    EU-schoenmaat 36
    Kleur zwart
    Producttype Veiligheidslaarzen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092665 36
    EAN/GTIN 4044348590782
    Nummer fabrikant VD 3800 SST NB 36

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Veiligheidsschoen met VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.
    • Bovenmateriaal van ultralichte en gladde microvezel.
    • Ademende functionele voering.
    • Binnenzool van echt leer.
    • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
    • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

    Veiligheidsschoen VARIO DYNAMICS SST met SECURE VARIO®-hieldemping en hittebestendige (tot ca. 220 °C) Perbunan-loopzool met goede antislipwerking (SST-STEITZ SURE STEP).
    • Loopzool Perbunan Athletic ESD, zilvergrijs.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

    Tip:

    Wijde uitvoering XB onder nr. 092666.
    Bevat het dempingselement rood en groen