Laag model schoen zwart VD 3500 SST ESD, S2 XB, EU-schoenmaat: 38

Artikelnummer: 092661 38
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap: Vario®-demping

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping
EU-schoenmaat 38
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092661 38
EAN/GTIN 4044348589892
Nummer fabrikant VD 3500 SST XB 38

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen met VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.
  • Bovenmateriaal van ultralichte en gladde microvezel.
  • Ademende functionele voering.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Veiligheidsschoen VARIO DYNAMICS SST met SECURE VARIO®-hieldemping en hittebestendige (tot ca. 220 °C) Perbunan-loopzool met goede antislipwerking (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Loopzool Perbunan Athletic ESD, zilvergrijs.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Normale uitvoering NB onder nr. 092660.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Laag model schoen zwart VD 3500 SST ESD, S2 XB, EU-schoenmaat: 38

Laag model schoen zwart VD 3500 SST ESD, S2 XB, EU-schoenmaat: 38

op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 117,29
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 90,05
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 90,05
Eigenschap Vario®-demping Vario®-demping Vario®-demping
elektrostatische eigenschap EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Veiligheidsklasse S2 S2 S2
EU-schoenmaat 38 38 38
Producttype Laag model veiligheidsschoen Laag model veiligheidsschoen Laag model veiligheidsschoen
Geslacht Unisex Unisex Unisex