Veiligheidsschoen, laag model zwart AL 711 PLUS ESD, S1 NB, EU-schoenmaat: 36

Artikelnummer: 092611 36
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • Eigenschap: Vario®-demping
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie AL 700 Plus ESD
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Eigenschap Vario®-demping
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 36
Kleur zwart
Producttype Veiligheidsschoen, laag model

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092611 36
EAN/GTIN 4044348479773
Nummer fabrikant ESD AL 711 PLUS NB 36

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen, laag model uit de ALLROUND-serie met klittenbandsluiting en bovenmateriaal van opencellig functioneel textiel. Met SECURA VARIO®-hieldemping.
  • Ademende functionele voering.
  • Veiligheidsreflectoren.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Loopzool TPU Athletics ESD, wit.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092612.
Magazijnvoorraad in de EU-schoenmaten 39 – 48, bestelbaar in de EU-schoenmaten 36 – 48.
Bevat het dempingselement rood en groen

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Veiligheidsschoen, laag model zwart AL 711 PLUS ESD, S1 NB, EU-schoenmaat: 36

Veiligheidsschoen, laag model zwart AL 711 PLUS ESD, S1 NB, EU-schoenmaat: 36

op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 106,50
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
86,35 €
€ 59,10
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 86,35
elektrostatische eigenschap EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
Materiaal veiligheidsneus Aluminium Aluminium Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Veiligheidsklasse S1 S1 S1
EU-schoenmaat 36 36 36
Producttype Veiligheidsschoen, laag model Veiligheidsschoen, laag model Veiligheidsschoen, laag model