Laag model schoen zwart/blauw VD PRO 1500 VF ESD, S3 NB, EU-schoenmaat: 45

Artikelnummer: 092596 45
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Koude-isolatie: tot -20 °C
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Doorloopzekerheid Textiel
Koude-isolatie tot -20 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping
EU-schoenmaat 45
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092596 45
EAN/GTIN 4044348644706
Nummer fabrikant VDPRO1500VFNB45P

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoenen uit de serie VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.
  • Bovenmateriaal van zeer lichte microvezel.
  • Ademende functionele voering.
  • Loopzool TPU Athletic ESD, lichtblauw.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Serie VF met SECURA VARIO®-hieldemping en met doorloopbescherming van textiel.
Laag model schoen met naadloze schoenconstructie. Tong, schachtapplicaties.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092597.
Bevat het dempingselement rood en zwart

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Laag model schoen zwart/blauw VD PRO 1500 VF ESD, S3 NB, EU-schoenmaat: 45

Laag model schoen zwart/blauw VD PRO 1500 VF ESD, S3 NB, EU-schoenmaat: 45

op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 113,70
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
€ 92,93
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 92,93
Doorloopzekerheid Textiel Textiel Textiel
Materiaal veiligheidsneus Aluminium Aluminium Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Veiligheidsklasse S3 S3 S3
EU-schoenmaat 45 45 45
Producttype Laag model veiligheidsschoen Laag model veiligheidsschoen Laag model veiligheidsschoen
Geslacht Unisex Unisex Unisex