Laag model schoen zwart/blauw VD PRO 1500 SF, S3 NB BOA 48

Artikelnummer: 092587 48
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Koude-isolatie: tot -20 °C
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Doorloopzekerheid Textiel
Koude-isolatie tot -20 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Draaisluiting
EU-schoenmaat 48
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092587 48
EAN/GTIN 4044348608258
Nummer fabrikant VD PRO 1500 BOA SF NB 48/49

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoenen uit de serie VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.
  • Bovenmateriaal van zeer lichte microvezel.
  • Ademende functionele voering.
  • Loopzool TPU Athletic ESD, lichtblauw.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Laag model schoen met naadloze schoenconstructie. Tong, schachtapplicaties.
Met BOA® draaisluiting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092588.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Laag model schoen zwart/blauw VD PRO 1500 SF, S3 NB BOA 48

Laag model schoen zwart/blauw VD PRO 1500 SF, S3 NB BOA 48

op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 150,40
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 92,93
Doorloopzekerheid Textiel Textiel
elektrostatische eigenschap EGB/ESD EGB/ESD
Materiaal teenbeschermkap Aluminium Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Veiligheidsklasse S3 S3
Producttype Laag model veiligheidsschoen Laag model veiligheidsschoen
Geslacht Heren Heren

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen