Hoge veterschoen zwart VD PRO 3800 SF ESD, S3 XB 47

Artikelnummer: 092586 47
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geslacht Unisex
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Aluminium
    Doorloopzekerheid Textiel
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 47
    Kleur zwart
    Producttype Veiligheidslaarzen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092586 47
    EAN/GTIN 4044348573433
    Nummer fabrikant VD PRO 3800 SF XB 47

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Veiligheidsschoen met VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.
    • Bovenmateriaal van ultralichte en gladde microvezel.
    • Ademende functionele voering.
    • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
    • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

    Hoge veterschoen met naadloze schoenconstructie. Tong. Gevoerde rand.
    Veiligheidsschoen VARIO DYNAMICS PRO serie SF met doorloopbescherming van textiel. Zonder SECURE VARIO®-hieldemping.
    • Loopzool TPU Athletics ESD.

    Norm:

    EN ISO 20345 S3 SRC
    Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

    Tip:

    Normale uitvoering NB onder nr. 092585.