Hoge veterschoen zwart VD PRO 3800 SF ESD, S3 NB 48

Artikelnummer: 092585 48
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geslacht Unisex
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Aluminium
    Doorloopzekerheid Textiel
    Koude-isolatie tot -20 °C
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 48
    Kleur zwart
    Producttype Veiligheidslaarzen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092585 48
    EAN/GTIN 4044348573167
    Nummer fabrikant VD PRO 3800 SF NB 48/49

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Veiligheidsschoen met VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.
    • Bovenmateriaal van ultralichte en gladde microvezel.
    • Ademende functionele voering.
    • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
    • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

    Hoge veterschoen met naadloze schoenconstructie. Tong. Gevoerde rand.
    Veiligheidsschoen VARIO DYNAMICS PRO serie SF met doorloopbescherming van textiel. Zonder SECURE VARIO®-hieldemping.
    • Loopzool TPU Athletics ESD, zwart.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

    Tip:

    Wijde uitvoering XB onder nr. 092586.