Hoge veterschoen zwart VD PRO 3800 GTX, S2 NB 47

Artikelnummer: 092565 47
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Koude-isolatie: tot -20 °C
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geslacht Heren
    Veiligheidsklasse S2
    Materiaal teenbeschermkap Aluminium
    Koude-isolatie tot -20 °C
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Eigenschap Vario®-demping
    EU-schoenmaat 47
    Kleur zwart
    Producttype Veiligheidslaarzen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092565 47
    EAN/GTIN 4044348571972
    Nummer fabrikant VD PRO 3800 GTX NB 47

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Veiligheidsschoen met GORE-TEX®-membraan voor een uitstekend klimaatcomfort. Overtollig vocht en warmte worden snel naar buiten afgevoerd. Het waterdampdoorlatende waterproof leer draagt bij aan een optimaal klimaat in de schoen. Met SECURA VARIO®-hieldemping.
    • Bovenmateriaal ultralichte microvezel.
    • Tong.
    • Schachtapplicaties met carbon-look.
    • Loopzool TPU Athletic, zwart.
    • Naadloze schoenconstructie.
    • Binnenzool van echt leer.
    • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

    Tip:

    Wijde uitvoering XB onder nr. 092566.
    Bevat het dempingselement rood en zwart