Hoge veterschoen zwart VD PRO 3800 GTX, S2 NB, EU-schoenmaat: 39

Artikelnummer: 092565 39
Korting
144,10 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • Koude-isolatie: tot -20 °C
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Koude-isolatie tot -20 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping
EU-schoenmaat 39
Kleur zwart
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092565 39
EAN/GTIN 4044348571897
Nummer fabrikant VD PRO 3800 GTX NB 39

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen met GORE-TEX®-membraan voor een uitstekend klimaatcomfort. Overtollig vocht en warmte worden snel naar buiten afgevoerd. Het waterdampdoorlatende waterproof leer draagt bij aan een optimaal klimaat in de schoen. Met SECURA VARIO®-hieldemping.
  • Bovenmateriaal ultralichte microvezel.
  • Tong.
  • Schachtapplicaties met carbon-look.
  • Loopzool TPU Athletic, zwart.
  • Naadloze schoenconstructie.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092566.
Bevat het dempingselement rood en groen