Hoge veterschoen zwart/blauw VD PRO 1800 ESD, S2 NB 39

Artikelnummer: 092541 39
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Koude-isolatie: tot -20 °C
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie VD PRO 1000 ESD
    Geslacht Heren
    Veiligheidsklasse S2
    Materiaal teenbeschermkap Aluminium
    Koude-isolatie tot -20 °C
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 39
    Kleur zwart / blauw
    Materiaal loopzool TPU Athletic
    Producttype Veiligheidslaarzen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092541 39
    EAN/GTIN 4044348503898
    Nummer fabrikant VD PRO 1800 ESD NB 39

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Veiligheidsschoenen uit de serie VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.
    • Bovenmateriaal van zeer lichte microvezel.
    • Ademende functionele voering.
    • Loopzool TPU Athletic ESD, lichtblauw.
    • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
    • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

    Hoge veterschoen met naadloze schoenconstructie. Tong. Gevoerde rand.
    Met SECURA VARIO®-hieldemping.
    Met binnenzool van echt leer.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

    Tip:

    Wijde uitvoering XB onder nr. 092542.
    Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46. Bestelbaar in de EU-schoenmaten 36 – 50.