Laag model schoen zwart/blauw VD PRO 1500 ESD, S2 NB BOA 48

Artikelnummer: 092534 48
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie VD PRO 1500 ESD
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Koude-isolatie tot -20 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Draaisluiting; Vario®-demping
EU-schoenmaat 48
Kleur zwart / blauw
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092534 48
EAN/GTIN 4044348573761
Nummer fabrikant VD PRO 1500 BOA NB 48/49

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoenen uit de serie VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.
  • Bovenmateriaal van zeer lichte microvezel.
  • Ademende functionele voering.
  • Loopzool TPU Athletic ESD, lichtblauw.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Laag model schoen met naadloze schoenconstructie. Tong, schachtapplicaties.
Met SECURA VARIO®-hieldemping.
Met BOA® draaisluiting.
Met binnenzool van echt leer.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092535.
Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46. Bestelbaar in de EU-schoenmaten 36 – 50.