Laag model schoen zwart VD 1510 SMC SF ESD, S3 NB 41

Artikelnummer: 092507 41
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geslacht Heren
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Aluminium
    Doorloopzekerheid Textiel
    Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) Meer dan 200 °C
    Koude-isolatie tot -20 °C
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Fabrikantnummer L. mod. schoen VD 1510 SMC SF S3 NB
    EU-schoenmaat 41
    Kleur zwart
    Middenvoetbescherming Polyurethaan
    Producttype Laag model veiligheidsschoen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092507 41
    EAN/GTIN 4044348700082
    Nummer fabrikant VD1510SMCSFNB41P

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Veiligheidsschoen met VARIO DYNAMICS PRO beschermt wreef en middenvoet met de SECURA META COVER middenvoetbescherming en zorgt tegelijkertijd ervoor dat de schoen flexibel blijft.
    • Bovenmateriaal van zeer lichte microvezel.
    • Tong.
    • Naadvrije schoenconstructie.
    • Ademende functionele voering.
    • Loopzool Perbunan Athletic ESD, leigrijs.
    • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
    • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Tip:

    Wijde uitvoering XB onder nr. 092508.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen