Lage schoen grijs/zwart Steitz Secura Salix S1 XB 48

Artikelnummer: 092496 48
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geslacht Heren
    Veiligheidsklasse S1
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Fabrikantnummer Laag model schoen Salix S1 SRC XB
    EU-schoenmaat 48
    Producttype Laag model veiligheidsschoen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092496 48
    EAN/GTIN 4044348707326
    Nummer fabrikant SALIXXB48P

    Omschrijving

    Uitvoering:

    SALIX ESD S1
    • Modern mesh-materiaal.
    • Functionele voering van textiel.
    • ECO CAP met aandeel plastic uit zee.
    • Binnenzool van hennepmateriaal.
    • Loopzool van TPU Competition met profiel van 3 mm.
    • ESD-uitrusting.
    • Constructie zonder metaal.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC

    Tip:

    Normale uitvoering NB onder nr. 092495.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen