Lage schoen grijs/zwart Steitz Secura Salix S1 NB 46

Artikelnummer: 092495 46
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Fabrikantnummer Laag model schoen Salix S1 SRC NB
EU-schoenmaat 46
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092495 46
EAN/GTIN 4044348702512
Nummer fabrikant SALIXNB46P

Omschrijving

Uitvoering:

SALIX ESD S1
  • Modern mesh-materiaal.
  • Functionele voering van textiel.
  • ECO CAP met aandeel plastic uit zee.
  • Binnenzool van hennepmateriaal.
  • Loopzool van TPU Competition met profiel van 3 mm.
  • ESD-uitrusting.
  • Constructie zonder metaal.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092496.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen