Laag model schoen zwart MONTI, S3S FO SR, EU-schoenmaat: 40

Artikelnummer: 092414 40
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3S
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • Eigenschap: brandstofbestendig

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3S
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Eigenschap brandstofbestendig
EU-schoenmaat 40
Kleur zwart
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092414 40
EAN/GTIN 8023796629660
Nummer fabrikant 78802-000.W40

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen MONTI met sportieve uitstraling.
  • Naadloos bovenmateriaal van ademend en waterafstotend TECHSHELL-weefsel.
  • Binnenvoering van 100% polyester, ademend, antibacterieel, slijtvast.
  • Anatomisch en geperforeerd voetbed van PU, schokabsorberend.
  • Loopzool PU/TPU.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.