Laag model schoen zwart/rood MEAZZA, S1PS FO SR, EU-schoenmaat: 42

Artikelnummer: 092382 42
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1PS
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • Eigenschap: brandstofbestendig

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1PS
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Eigenschap brandstofbestendig
EU-schoenmaat 42
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092382 42
EAN/GTIN 8023796641433
Nummer fabrikant 78430-000.W42

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen MEAZZA met sportieve look.
  • Bovenmateriaal van een ademend Microtech-materiaal.
  • Binnenvoering van 100% polyester, ademend, antibacterieel, slijtvast.
  • Anatomisch en geperforeerd voetbed van PU, schokabsorberend.
  • Loopzool: PU/TPU.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 35 – 48.