Hoge veterschoen zwart FRANCESCO XXSG black Mid ESD, S3 44

Artikelnummer: 092268 44
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap van zool: Reboundzool

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Reboundzool
Fabrikantnummer 768721-44
EU-schoenmaat 44
Producttype Veiligheidsschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092268 44
EAN/GTIN 4030839324400
Nummer fabrikant 768721-44

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen FRANCESCO ESD uit de productlijn van ELTEN WELLMAXX.
  • Bovenmateriaal van sterk rundleder.
  • Ademende textielvoering.
  • Gesloten, gevoerde tong.
  • Uitstekende stabiliteit dankzij de safety-grip-technologie.
  • Zoolkern van Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.
  • PU-bovenkant ter bescherming van het bovenmateriaal.
  • Reflecterende strepen voor betere zichtbaarheid.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC