Lage schoen grijs/zwart SENSATION UP Low ESD, S3 46

Artikelnummer: 092260 46
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SENSATION UP
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 46
Kleur grijs / zwart
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092260 46
EAN/GTIN 4030839239599
Nummer fabrikant 72201-46

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen SENSATION UP met modieuze vrijetijdsuitstraling.
  • Gehydrofobeerd bovenmateriaal: textiel in jeansstijl en nubuckleer.
  • Ademende textielvoering BIOACTIVE voor een aangenaam klimaat in de schoen.
  • Gevoerde tong.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO black.
  • TPU/PU-zool UP, antislip.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Levering:

Inclusief extra veters (zwart).