Hoge veterschoen zwart/rood SANDER PRO ESD, S3 43

Artikelnummer: 092248 43
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SANDER
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 43
Kleur zwart/rood
Bovenmateriaal Cordura®
met reflecterend materiaal (goede zichtbaarheid) ja
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092248 43
EAN/GTIN 4030839255100
Nummer fabrikant 766771-43

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen uit de TRAINERS-serie.
  • Ademende textielvoering.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO black.
  • TPU/PU-zool TRAINERS, antislip.
  • TPU-bovenkant ter bescherming van het bovenmateriaal.
  • Zonder metaal en leer uitgevoerd.
  • Veiligheidsreflectoren.
  • ESD-uitrusting.
  • Bovenmateriaal van waterafstotende microvezel Fashmo™ en waterafstotend textielmateriaal CORDURA®. Water- en vuilafstotend, scheur- en slijtvast, ademend.
  • Gesloten, gevoerde tong.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 38 – 47.