Hoge veterschoen zwart/rood SANDER PRO ESD, S3 38

Artikelnummer: 092248 38
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie SANDER
    Geslacht Heren
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Composiet
    Doorloopzekerheid Textiel
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 38
    Kleur zwart/rood
    Bovenmateriaal Cordura®
    met reflecterend materiaal (goede zichtbaarheid) ja
    Producttype Veiligheidslaarzen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092248 38
    EAN/GTIN 4030839255056
    Nummer fabrikant 766771-38

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Veiligheidsschoen uit de TRAINERS-serie.
    • Ademende textielvoering.
    • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO black.
    • TPU/PU-zool TRAINERS, antislip.
    • TPU-bovenkant ter bescherming van het bovenmateriaal.
    • Zonder metaal en leer uitgevoerd.
    • Veiligheidsreflectoren.
    • ESD-uitrusting.
    • Bovenmateriaal van waterafstotende microvezel Fashmo™ en waterafstotend textielmateriaal CORDURA®. Water- en vuilafstotend, scheur- en slijtvast, ademend.
    • Gesloten, gevoerde tong.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

    Tip:

    Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 38 – 47.