Laag model schoen zwart/rood SENEX PRO ESD, S3 42

Artikelnummer: 092246 42
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie SENEX
    Geslacht Heren
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Composiet
    Doorloopzekerheid Textiel
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 42
    Kleur zwart/rood
    Bovenmateriaal Cordura®
    Materiaal loopzool TPU/PU
    zonder metaal en leer uitgevoerd ja
    geschikt voor orthopedische inlegzolen ja
    met reflecterend materiaal (goede zichtbaarheid) ja
    Producttype Laag model veiligheidsschoen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092246 42
    EAN/GTIN 4030839254981
    Nummer fabrikant 726771-42

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Veiligheidsschoen uit de TRAINERS-serie.
    • Ademende textielvoering.
    • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO black.
    • TPU/PU-zool TRAINERS, antislip.
    • TPU-bovenkant ter bescherming van het bovenmateriaal.
    • Zonder metaal en leer uitgevoerd.
    • Veiligheidsreflectoren.
    • ESD-uitrusting.

    Veiligheidsschoen van slijtvast, vuil- en waterafstotend Cordura® materiaal.
    • Bijzonder gemakkelijk te onderhouden en snel drogend.
    • Zonder metaal en leer.
    • Gering gewicht zorgt voor een uitstekend draagcomfort.
    • Bovenmateriaal van waterafstotende microvezel Fashmo™ en waterafstotend textielmateriaal CORDURA®. Water- en vuilafstotend, scheur- en slijtvast, ademend.
    • Gesloten, gevoerde tong.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

    Tip:

    Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 38 – 47.