Veiligheidsschoen, laag model zwart/rood SCOTT PRO ESD, S1P 41

Artikelnummer: 092244 41
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal veiligheidsneus: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SCOTT
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal veiligheidsneus Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 41
Kleur zwart/rood
Bovenmateriaal Cordura®
met reflecterend materiaal (goede zichtbaarheid) ja
Producttype Veiligheidsschoen, laag model

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092244 41
EAN/GTIN 4030839259924
Nummer fabrikant 726661-41

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen uit de TRAINERS-serie.
  • Ademende textielvoering.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO black.
  • TPU/PU-zool TRAINERS, antislip.
  • TPU-bovenkant ter bescherming van het bovenmateriaal.
  • Zonder metaal en leer uitgevoerd.
  • Veiligheidsreflectoren.
  • ESD-uitrusting.

Veiligheidsschoen van slijtvast, vuil- en waterafstotend Cordura® materiaal.
  • Bijzonder gemakkelijk te onderhouden en snel drogend.
  • Zonder metaal en leer.
  • Gering gewicht zorgt voor een uitstekend draagcomfort.

Lichte veiligheidsschoen, laag model met dubbele klittenbandsluiting.
  • Bovenmateriaal van microvezel en textielmateriaal.
  • Gevoerde tong.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 38 – 47.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SCOTT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen