Laag model schoen zwart JOURNEY black Low ESD, S3 41

Artikelnummer: 092238 41
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie JOURNEY
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Staal
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 41
Kleur zwart
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092238 41
EAN/GTIN 4030839372555
Nummer fabrikant 729611-41

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve veiligheidsschoen JOURNEY in stijlvol zwart.
  • Bovenmateriaal van gehydrofobeerd nubuckleer.
  • Ademende textielvoering.
  • Gevoerde tong.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak SPORTIVE ESD.
  • Rubber/PU-zool E-TRACK, antislip.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.