Laag model schoen zwart/rood LAKERS XXT Low ESD, S1P 42

Artikelnummer: 092222 42
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal teenbeschermkap: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie LAKERS
    Geslacht Unisex
    Veiligheidsklasse S1P
    Materiaal teenbeschermkap Composiet
    Doorloopzekerheid Textiel
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Eigenschap van zool Reboundzool
    EU-schoenmaat 42
    Producttype Laag model veiligheidsschoen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092222 42
    EAN/GTIN 4030839310632
    Nummer fabrikant 729711-42

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sportieve, moderne veiligheidsschoen LAKERS met modern design.
    • Bovenmateriaal: combinatie van microvezel en mesh-materiaal
    • Ademende textielvoering.
    • Gevoerde tong.
    • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO black.
    • PU/PU-zool Wellmaxx Trainers, antislip.
    • Zoolkern van Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.
    • ESD-uitrusting.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC
    Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.