Laag model schoen zwart/grijs REACTION XXT low ESD, S3, EU-schoenmaat: 40

Artikelnummer: 092200 40
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie REACTION
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Reboundzool
EU-schoenmaat 40
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092200 40
EAN/GTIN 4030839347027
Nummer fabrikant 729701-40

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen REACTION XXT als nieuwe versie van de ELTEN REACTION grey in klassiek zwart-grijs. De zoolkernen van Infinergy® van BASF geven de voeten de bij het lopen bestede energie terug en bieden tegelijkertijd zeer goede dempingseigenschappen.
  • Bovenmateriaal van rundleer.
  • Ademende textielvoering.
  • Gesloten, gevoerde tong.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO black.
  • PU/PU-zool WELLMAXX TRAINERS.
  • Slijtvaste neusbescherming.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "REACTION" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen