Laag model schoen zwart Veiligheidsschoen comfort black ESD, S3 W1 39

Artikelnummer: 092175 39
Korting
90,40 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping
EU-schoenmaat 39
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092175 39
EAN/GTIN 4067263780038
Nummer fabrikant 092175 39

Omschrijving

Uitvoering:

De GARANT veiligheidsschoen comfort combineert een maximaal draagcomfort met modern design. Innovatieve en hoogwaardige materialen en een zeer hoge verwerkingskwaliteit ’Made in Germany’ garanderen een zeer hoge bescherming en een minimaal gewicht. Verschillende schachtwijdtes (wijdte W1 voor normale brede voeten, wijdte W2 voor bredere voeten) en de geperste productiewijze maken een ‘echt’ meerwijdtesysteem mogelijk en zorgen voor een ideale oplossing voor verschillende voetwijdtes. De consequente uitvoering van ergonomische principes en een verwisselbare, gewichtsafhankelijke demping reduceren significante belastingen op de knieën en rug en dragen hierdoor aanzienlijk bij aan een langdurige gezondheid.
  • Bovenmateriaal van lichte, maar sterke microvezel.
  • Ademende functionele voering.
  • Praktische GARANT comfort Heel-Puller voor het eenvoudig en snel aantrekken van de schoenen.
  • GARANT comfort inlegzool met gewichtsafhankelijke demping.
  • Loopzool GARANT comfort TPU.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Laag model schoen met naadloze schoenconstructie en doorloopbescherming van textiel. Tong. Bescherming tegen binnendringing van water.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

  • GARANT comfort inlegzool met gewichtsafhankelijke demping vindt u in accessoires voetbescherming onder: 092864 (zacht), 092865 (middel), 092866 (hard).
  • Standaard worden schoenen met gr. 36-39 met zachte demping, gr. 40-45 met de gemiddelde demping en gr. 46-48 met de harde demping geleverd.
  • In de accessoires voetbescherming vindt u ook de geschikte GARANT veters onder: 092855 120.

Wijde uitvoering W2 onder nr. 092176.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen