Laag model schoen zwart Veiligheidsschoen comfort black ESD, S1P W2, EU-schoenmaat: 41

Artikelnummer: 092166 41
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap gewichtsafhankelijk dempend element
EU-schoenmaat 41
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092166 41
EAN/GTIN 4067263779667
Nummer fabrikant 092166 41

Omschrijving

Uitvoering:

De GARANT veiligheidsschoen comfort combineert een maximaal draagcomfort met modern design. Innovatieve en hoogwaardige materialen en een zeer hoge verwerkingskwaliteit 'Made in Germany’ garanderen de allerhoogste bescherming en een minimaal gewicht. Verschillende leest- en schachtbreedtes (wijdte W1 voor normale brede voeten, wijdte W2 voor bredere voeten) en de geperste productiewijze maken een ‘echt’ meerwijdtesysteem mogelijk en zorgen voor een ideale oplossing voor verschillende voetbreedtes. De consequente uitvoering van ergonomische principes en een verwisselbare, gewichtsafhankelijke demping reduceren significante belastingen op de knieën en rug en dragen hierdoor aanzienlijk bij aan een langdurige gezondheid.
  • Bovenmateriaal van lichte, maar sterke microvezel.
  • Ademende functionele voering.
  • Praktische GARANT comfort Heel-Puller voor het eenvoudig en snel aantrekken van de schoenen.
  • GARANT comfort inlegzool met gewichtsafhankelijke demping.
  • Loopzool GARANT comfort TPU.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Laag model schoen met ventilatiestructuur met een groot oppervlak en doorloopbescherming van textiel.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

  • GARANT comfort inlegzool met gewichtsafhankelijke demping vindt u in Toebehoren voetbescherming onder: 092864 (zacht), 092865 (middel), 092866 (hard).
  • Standaard worden schoenen met maat 36-39 met zachte demping, maat 40-45 met de gemiddelde demping en maat 46-48 met de harde demping geleverd.
  • Ook in de toebehoren voetbescherming vindt u de geschikte GARANT veters onder: 092855 120.

Normale uitvoering W1 onder nr. 092165.