Hoge veterschoen zwart/geel uvex 1, S2 42

Artikelnummer: 092118 42
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Composiet
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex 1
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Composiet
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 42
Schoentype Hoge veterschoen
Kleur zwart/geel
Bovenmateriaal waterafstotend hightech-microvelours
Materiaal loopzool Polyurethaan
Materiaal voering Distance Mesh
zonder metaal en leer uitgevoerd ja
Sluiting Veter
Grip ja
Energieopname bij de hiel ja
antistatisch ja
tegen binnendringen van water en wateropname ja
Waterdichtheid van de hele schoen ja
olie- en benzineresistente zool ja
uitneembaar voetbed ja
geschikt bij chroomallergie ja
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092118 42
EAN/GTIN 4031101534848
Nummer fabrikant 8545842

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve veiligheidsschoen, bijzonder lichtgewicht en flexibel. Geschikt bij chroomallergie. Wijdte 11.
  • Bovenmateriaal van microvelours.
  • Distance-Mesh-voeringmateriaal.
  • 100% metaalvrije uvex xenova® beschermende neus.
  • PU-loopzool met TPU-inzetstukken met optimale dempingseigenschappen.
  • Vrijwel naadvrije schachtconstructie ter voorkoming van drukpunten.
  • ESD-uitrusting.

Hoge veterschoen met zachte gevoerde kraag en gevoerde tong.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen