Hoge veterschoen zwart HOLEX laarzen Move Two 101 S3L ESD, EU-schoenmaat: 37

Artikelnummer: 092103 37
Nieuw product.
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3L
  • Materiaal veiligheidsneus: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3L
Materiaal veiligheidsneus Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 37
Producttype Veiligheidsschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092103 37
EAN/GTIN 4067263114871
Nummer fabrikant 092103 37
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De HOLEX Move Two veiligheidsschoen wordt gekenmerkt door het lichte en flexibele materiaal, dat ademend en resistent is. De combinatie van materialen is comfortabel en aangenaam om te dragen. Het uiterlijk wordt aangevuld door een klassiek design met moderne elementen. Bovendien is de schoen bestand tegen vuil en beschadiging.
  • Microvezel als bovenmateriaal.
  • Stoffen doorloopbescherming.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).
  • Sandwich-mesh functionele voering van 100% polyester, ademend, slijtvast.
  • Inlegzool van mesh- / PU-schuim.
  • Loopzool PU / TPU, zwart.
  • Betere zichtbaarheid door reflecterende elementen.

Laarzen met veters.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.

Tip:

Bij de voetbeschermingsaccessoires vindt u de geschikte HOLEX schoenveters nr. 092862 110, 092863 130 en HOLEX inlegzolen nr. 092845 36-48.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Fuß vor mechanischen Risiken.
  • Geeignet für Arbeiten mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen.

Sachwidriger Einsatz
  • Durchtrittsichere Einlage und Zehenkappe nicht aus Schuh entnehmen.