Laag model schoen zwart / rood Veiligheidsschoen Move One, ESD, S3 40

Artikelnummer: 092083 40
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 40
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092083 40
EAN/GTIN 4062406724184
Nummer fabrikant 092083 40

Omschrijving

Uitvoering:

De HOLEX veiligheidsschoen Move One combineert draagcomfort met een modern en sportief design. Het materiaal is licht en waterdicht. Bovendien zeer robuust tegen beschadigingen en vuil.
  • Bovenmateriaal van slijtvast Oxford en gehard TPU.
  • Sandwich-mesh functionele voering.
  • Loopzool PU/TPU, zwart.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).
  • Inlegzool van mesh- en PU-schuim.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.

Tip:

Bij de voetbeschermingsaccessoires vindt u de geschikte HOLEX schoenveters nr. 092867 125, 092868 125, 092869 125 en HOLEX inlegzolen nr. 092844 36-48.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen