Functionele sokken, halflang 42-44

Artikelnummer: 091998 42-44
op aanvraag
Op voorraad
3.289 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 44% Katoen; 47% Polyester; 8% Polyamide; 1% elastaan

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaalsamenstelling 44% Katoen; 47% Polyester; 8% Polyamide; 1% elastaan
Kleur zwart / rood / grijs
EU-schoenmaat 42-44
Producttype Sokken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091998 42-44
EAN/GTIN 4062406294717
Nummer fabrikant 091998 42-44

Omschrijving

Uitvoering:

Functionele sokken met COOLMAX®-materiaal dat vocht bijzonder goed van de huid afvoert en deze lang droog houdt. Materiaalbestendigheid, ook bij regelmatig wassen.