Wintermuts, Kleur: BLUE

Artikelnummer: 091992 BLUE
Korting
7,90 €
Prijs geldig tot 19 jan. 2025
op aanvraag
Op voorraad
4.515 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Wassen 40 °C Bonte was
Producttype Wintermuts

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091992 BLUE
EAN/GTIN 4062406135683
Nummer fabrikant 091992 BLUE

Omschrijving

Uitvoering:

Wintermuts met ribstof en verwarmende fleece-binnenvoering.
Maat: onesize.