{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
EN 20471 (waarschuwingskleding) | Klasse 2 | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 180 g/m2 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | geel / zwart | |
Uniseks-maat | L | |
Norm | EN ISO 20471; EN 343 | |
Producttype | Veiligheidsparka |
Artikelnummer | 091950 L | |
EAN/GTIN | 4029201142278 | |
Nummer fabrikant | 3160 L |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Veiligheidsparka PREVENT®, geel / zwart, Uniseks-maat: L
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
110,50 €
€ 55,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
156 stuks direct leverbaar
€ 110,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
250 stuks direct leverbaar
€ 110,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | geel / zwart | oranje / zwart | geel / zwart |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 180 g/m2 | 180 g/m2 | 180 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Uniseks-maat | L | L | L |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Veiligheidsparka | Veiligheidsparka | Veiligheidsparka |