Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Fleece-jack HAY RIVER 3XL

Artikelnummer: 091945 3XL
Maattabel

Maattabel broeken / overalls

HELLY HANSEN® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HELLY HANSEN®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Zo wordt er gemeten

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 314
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HAY RIVER
Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 314 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur zwart
Uniseks-maat 3XL
Producttype Microfleece-jack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091945 3XL
Nummer fabrikant 72111_990-3XL

Omschrijving

Uitvoering:

Geraffineerd fleece-vest van zacht Polartec®-materiaal. Perfecte bescherming tegen kou, zowel privé als tijdens het werk. De wijdte van de band kan met een koord in de zoom worden versteld. Met moderne contrasterende naden.
  • Middenritssluiting met kinbescherming.
  • Twee zijzakken met ritssluiting.