{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | MAGNI | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 7% Elastaan; 93% Polyamide | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 310 g/m2 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | zwart | |
Confectiemaat DE | 54 | |
Producttype | Short |
Artikelnummer | 091944 54 | |
EAN/GTIN | 7040055100891 | |
Nummer fabrikant | 76583_990-54 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Shorts MAGNI, zwart, Confectiemaat DE: 54
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
160,00 €
€ 72,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
217 stuks direct leverbaar
48,40 €
€ 18,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
203 stuks direct leverbaar
€ 42,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
€ 45,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | zwart | zwart / rood | zwart / rood | zwart / rood |
Confectiemaat DE | 54 | 54 | 54 | 54 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 310 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Materiaalsamenstelling | 7% Elastaan; 93% Polyamide | 89% Nylon; 11% elastaan | 57% Katoen; 40% Polyester; 3% elastaan | 94% Polyester; 6% elastaan |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Short | Short | Short | Short |
Geslacht | Heren | Heren | Heren | Heren |