Onderhemd LIFA kort dry L

Artikelnummer: 091927 L
Korting
29,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
Maattabel

Maattabel broeken / overalls

HELLY HANSEN® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HELLY HANSEN®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polypropyleen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 125

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Functioneel ondergoed Lifa
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Polypropyleen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 125 g/m2
Kleur zwart
Uniseks-maat L
Producttype Onderhemd

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091927 L
EAN/GTIN 7040055684612
Nummer fabrikant 75104_990-L

Omschrijving

Uitvoering:

Functioneel ondergoed met unieke Lifa®-technologie, voert vocht uitstekend af van de huid. Voor intensief werk bij een warmer weertype. Zonder schouder- en zijnaden voor meer draagcomfort.