Multifunctionele doek, Kleur: BLACK

Artikelnummer: 091920 BLACK
Korting
19,80 €
Prijs geldig tot 19 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Wassen 40 °C Bonte was
Producttype Multifunctionele doek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091920 BLACK
EAN/GTIN 7330509413968
Nummer fabrikant 908310499997ONESIZE

Omschrijving

Uitvoering:

Doek van vochtafvoerend materiaal kan als muts, halsdoek of hoofdband worden gedragen. Maat: onesize.