Hybride jack 2XL

Artikelnummer: 091890 2XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 380
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 380 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur donker marineblauw / zwart
Uniseks-maat 2XL
Producttype Softshell-jack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091890 2XL
EAN/GTIN 7330509722794
Nummer fabrikant 593021178699XXL

Omschrijving

Uitvoering:

Modern hybride-jack met thermo-light-kussens aan de voor- en achterzijde en softshell-elementen op schouders, mouwen en zijkanten. Houdt optimaal warm en biedt een grote bewegingsvrijheid. Met vaste capuchon.
  • Robuuste ritssluiting aan de voorzijde van kunststof en windafdichting aan de binnenzijde.
  • Borst- en zijzakken met ritssluiting.
  • Verlengde rug.
  • Mouwafsluiting met elastiek en boorden.