{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
EN | EN ISO 11612 A1 / B1 / C1 / F1: EN 1149-3; EN 13034 type 6; EN 471 | |
Serie | Multinormkleding Rofa | |
Geslacht | Heren | |
Kleding conform | DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte; DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen | |
Kleur | geel | |
Materiaal | Modacryl, katoen | |
Confectiemaat DE | 64-70 | |
Norm | EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
2 reflecterende strepen rondom | ja | |
Vak voor mobiele telefoon | ja | |
Producttype | Veiligheidsvest |
Artikelnummer | 091888 64-70 | |
EAN/GTIN | 4026257510570 | |
Nummer fabrikant | 155190 300 GR.3 |